AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSSPS2HMI42E GeschirrspA1/4ler 45cm 5Prog. AqSt. Schu - SPS2HMI42E

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSSPS2HMI42E GeschirrspA1/4ler 45cm 5Prog. AqSt. Schu

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004806415

Codice prodotto

BOSSPS2HMI42E

Cod. produttore

SPS2HMI42E

Produttore

BOS

Energieeffizienzklasse: E. Energie/Wasser: 76 kWh/9.5 Liter. Fassungsvermogen: 10 Ma?gedecke. Programmdauer: 3:40 (h:min). Gerausch: 46 dB(A) re 1 pW. Gerausch-Effizienzklasse: C. Programme und Optionen. 5 Programme: Eco 50 ?C, Auto 45-65 ?C, Intensiv 70?C, 1h 65 ?C, Favorit. Vorspulen. 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, SpeedPerfect+. Maschinenpflege-Programm. Add-On Funktion uber die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand. Spultechnologie und Sensorik. Warmetauscher. Aquasensor. Dosier Assistent. Eco Silence Drive. DuoPower Spruharme im Oberkorb. Reiniger-Automatik. Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem. Innenbehalter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl. Korbsystem. Vario Korbsystem. Vario Schublade. Hohenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig). Komfortrollen im Unterkorb. Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes. Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x). Tassenablage im Oberkorb (2-teilig). Anzeige und Bedienung. Klartext-Beschriftung (englisch). Home Connect-fahig uber WLAN. Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten. Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden. AntiFingerprint. Technische Informationen und Zubehor: AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschaden ? ein Gerateleben lang*. Tastensperre. Glasschutz-Technik. Salzeinfullhilfe (Trichter). Ma?e: Geratema?e (H x B x T): 84.5 cm x 45.0 cm x 60.0 cm