AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSSMV46KX04E GeschirrspA1/4ler vollint. 60cm 6Pr AqSt - SMV46KX04E

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSSMV46KX04E GeschirrspA1/4ler vollint. 60cm 6Pr AqSt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003980192

Codice prodotto

BOSSMV46KX04E

Cod. produttore

SMV46KX04E

Produttore

BOS

Energieeffizienzklasse: E. Energie / Wasser: 94 kWh / 9.5 Liter. Fassungsvermogen: 13 Ma?gedecke. Programmdauer: 3:30 (h:min). Gerausch: 46 dB(A) re 1 pW. Gerausch-Effizienzklasse: C. Programme und Optionen. 6 Programme: Intensiv 70 ?C, Auto 45-65 ?C, Eco 50 ?C, Glas 40 ?C, 1h 65 ?C, Vorspulen. 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen. Maschinenpflege-Programm. Spultechnologie und Sensorik. Warmetauscher. Aquasensor. Dosier Assistent. Eco Silence Drive. Reiniger-Automatik. Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem. Innenbehalter/Boden: Edelstahl/Polinox. Korbsystem. Vario Flex Korbsystem. VarioSchublade. Hohenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig). Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb. Umklappbare Stachelreihenim Unterkorb (4x). Tassenablage im Oberkorb (2-teilig). Anzeige und Bedienung. Bedienung von oben. Akustisches Programmendesignal, InfoLight rot, Restzeitanzeige innen, Wasserzulauf. Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten. Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden. Farbe Anzeige-Elemente: rot. Akustisches Signal am Programmende. Elektronische Salz-Nachfullanzeige. Elektronische Klarspuler-Nachfullanzeige. Technische Informationen und Zubehor. AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschaden ? ein Gerateleben lang. ServoSchloss. Glasschutz-Technik. Inkl. Dampfschutz fur die Arbeitsplatte. Ma?e. Geratema?e (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm