AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSSMS4EMI06E GeschirrspA1/4ler 60cm 6Prog. AqSt. Schu - SMS4EMI06E

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSSMS4EMI06E GeschirrspA1/4ler 60cm 6Prog. AqSt. Schu

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004802059

Codice prodotto

BOSSMS4EMI06E

Cod. produttore

SMS4EMI06E

Produttore

BOS

Energieeffizienzklasse: B. Energie/Wasser: 65 kWh/9 Liter. Fassungsvermogen: 14 Ma?gedecke. Programmdauer: 3:35 (h:min). Gerausch: 42 dB(A) re 1 pW. Gerausch-Effizienzklasse: B. Gerausch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW. Programme und Optionen. 6 Programme: Eco 50 ?C, Auto 45-65 ?C, Intensiv 70 ?C, 1h 65 ?C, Silence 50 ?C, Favorit. Vorspulen. 4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistent), Halbe Beladung, SpeedPerfect+. Maschinenpflege-Programm. Add-On Funktion uber die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand. Spultechnologie und Sensorik. Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Warmetauscher. Aquasensor. Dosier Assistent. Eco Silence Drive. Reiniger-Automatik. Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem. Innenbehalter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl. Korbsystem. Vario Flex Korbsystem. VarioSchublade. Hohenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig). Komfortrollen im Unterkorb. Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes. Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb. Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x). Tassenablage im Oberkorb (2-teilig). Anzeige und Bedienung. Klartext-Beschriftung (englisch). Home Connect-fahig uber WLAN. Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten. Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden.AntiFingerprint. Technische Informationen und Zubehor: AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschaden ? ein Gerateleben lang*. Tastensperre. Glasschutz-Technik. Salzeinfullhilfe (Trichter). Ma?e: Geratema?e (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm