AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSSMH4HVX00E GeschirrspA1/4ler vollint. 60cm 6Pr. AqS - SMH4HVX00E

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSSMH4HVX00E GeschirrspA1/4ler vollint. 60cm 6Pr. AqS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004806316

Codice prodotto

BOSSMH4HVX00E

Cod. produttore

SMH4HVX00E

Produttore

BOS

Energieeffizienzklasse: D. Energie/Wasser: 85 kWh/9 Liter. Fassungsvermogen: 14 Ma?gedecke. Programmdauer: 4:30 (h:min). Gerausch: 46 dB(A) re 1 pW. Gerausch-Effizienzklasse: C. Gerausch im Silence-Programm: 45 dB(A) re 1 pW. Programme und Optionen. 6 Programme: Eco 50 ?C, Auto 45-65 ?C, Intensiv 70 ?C, 1h 65 ?C, Silence 50 ?C, Favorit. Vorspulen. 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+. Maschinenpflege-Programm. Add-On Funktion uber die Home Connect App: HygienePlus,Silence on Demand. Spultechnologie und Sensorik. Warmetauscher. Aquasensor. Dosier Assistent. Eco Silence Drive. Reiniger-Automatik. Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem. Innenbehalter/Boden: Edelstahl/Polinox. Korbsystem. Vario Flex Korbsystem. VarioSchublade. Hohenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig). Komfortrollen im Unterkorb. Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes. Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb. Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x). Tassenablage im Oberkorb (2-teilig). Anzeige und Bedienung. Bedienung von oben. Klartext-Beschriftung (englisch). Home Connect-fahig uber WLAN. Info Light. Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten. Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden. Akustisches Signal am Programmende. Technische Informationen und Zubehor: AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschaden ? ein Gerateleben lang*. mit Vario Scharnier (fur Sockelhohe >= 50mm geeignet). Glasschutz-Technik. Inkl. Dampfschutz fur die Arbeitsplatte. Ma?e: Geratema?e(H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm