AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSSBV6ZCX16E GeschirrspA1/4ler XXL vollint. 60cm 8Pr. - SBV6ZCX16E

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSSBV6ZCX16E GeschirrspA1/4ler XXL vollint. 60cm 8Pr.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004805791

Codice prodotto

BOSSBV6ZCX16E

Cod. produttore

SBV6ZCX16E

Produttore

BOS

Energieeffizienzklasse: B. Energie/Wasser: 65 kWh/9 Liter. Fassungsvermogen: 14 Ma?gedecke. Programmdauer: 3:35 (h:min). Gerausch: 40 dB(A) re 1 pW. Gerausch-Effizienzklasse: B. Gerausch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW. Programme und Optionen. 8 Programme: Eco 50 ?C, Auto 45-65? 45-65 ?C, Intelligent, Intensive 70 ?C, Express 60? 60 ?C, Glass 40 ?C, Silence 50 ?C, Favourite. Vorspulen. 4 Sonderfunktionen:Remote Start, Extra Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+. Add-On functions via Home Connect app: HygienePlus, Silence on Demand. Spultechnologie und Sensorik. Zeolith-Trocknen. Warmetauscher. AquaSensor Aquasensor. DosierAssistent. EcoSilence Drive. Reiniger-Automatik. Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem. Innenbehalter/ Boden: Edelstahl. Korbsystem. Kreisel signalrot. Besteckschublade 1.1. Hohenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig). Kugellager im Oberkorb. Reibungsarme Rollen im Unterkorb. 2x signalrot. Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes. Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x). Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x). Anzeige und Bedienung. Bedienung von oben. Klartext-Beschriftung (englisch). Home Connect. Restzeitprojektion wei?. EmotionLight wei?. Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten. Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden. Akustisches Signal am Programmende. Sicherheit. AquaStop mit lebenslanger Garantie. Glasschutz-Technik. Inkl. Dampfschutz-Blech. Technische Information: Geratema?e (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm