AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSSBV4HVX31E GeschirrspA1/4ler XXL vollint. 60cm 6Pr. - SBV4HVX31E

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSSBV4HVX31E GeschirrspA1/4ler XXL vollint. 60cm 6Pr.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Colore di fondo schermo - Acciaio Inox

  • Tipo di costruzione - Completamente integrato

  • Tipo di piano di lavoro - Piano di lavoro non smontabile

  • Colore base dell'alloggiamento - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005195817

Codice prodotto

BOSSBV4HVX31E

Cod. produttore

SBV4HVX31E

Produttore

BOS

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Colore di fondo schermo:

Acciaio Inox

Tipo di costruzione:

Completamente integrato

Tipo di piano di lavoro:

Piano di lavoro non smontabile

Colore base dell'alloggiamento:

Altri

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Larghezza:

598 mm

Capacità di carico stoviglie, bicchieri e posate:

13

Protezione del dispositivo:

10 A

Potenza:

2400 W

Tensione:

220...240 V

Larghezza di nicchia:

600...600 mm

Altezza di nicchia:

865...925 mm

Classe di efficienza asciugatura:

A

Altezza con piano di lavoro:

865 mm

Profondità:

550 mm

Emissione di rumore:

46 dB(A) re 1

Altezza senza piano di lavoro:

865 mm

Profondità della nicchia:

550 mm

Indicatore del tempo residuo:

Raccordo acqua calda:

Classe di efficienza energetica lavaggio:

A

Preselezione ora di avvio:

Continuo

Sistema di sicurezza qualità acqua:

Numero di programmi:

6

Materiale contenitore interno/fondo:

Acciaio inox/plastica

Lunghezza del tubo di immissione:

165 cm

Lunghezza del tubo di scarico:

190 cm