AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSPXY801KW1E Glaskeramik Kochstelle,80cm,erw.Flex,4xI - PXY801KW1E

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSPXY801KW1E Glaskeramik Kochstelle,80cm,erw.Flex,4xI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Tipo di piano di cottura - Induzione

  • Numero di piastre a induzione - 4

  • Modello del telaio - Senza telaio

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242002951454

Codice prodotto

BOSPXY801KW1E

Cod. produttore

PXY801KW1E

Produttore

BOS

Modello:

Montaggio a incasso

Tipo di piano di cottura:

Induzione

Numero di piastre a induzione:

4

Modello del telaio:

Senza telaio

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

4

Posizione del comando:

Lato fronte

Numero di bruciatori a gas:

0

Con zona a bicircuito:

no

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

792 mm

Numero di piastre di cottura rapide:

4

Controllo da forno / fornello:

no

Con zona di tenuta in temperatura:

no

Indicazione calore residuo:

Separato

Con piastra di cottura:

no

Altezza di incasso:

56 mm

Profondità:

512 mm

Altezza:

56 mm