AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSPKM875DP1D Glaskeramik Kochstelle,80cm,1xCombiz,2xZ

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSPKM875DP1D Glaskeramik Kochstelle,80cm,1xCombiz,2xZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Tipo di piano di cottura - Altri

  • Numero di piastre a induzione - 0

  • Modello del telaio - Acciaio Inox

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242002845043

Codice prodotto

BOSPKM875DP1D

Cod. produttore

PKM875DP1D

Produttore

BOS

Modello:

Montaggio a incasso

Tipo di piano di cottura:

Altri

Numero di piastre a induzione:

0

Modello del telaio:

Acciaio Inox

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

4

Posizione del comando:

Lato fronte

Colore base del telaio:

Acciaio Inox

Numero di bruciatori a gas:

0

Con zona a bicircuito:

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

816 mm

Numero di piastre di cottura rapide:

4

Controllo da forno / fornello:

no

Con zona di tenuta in temperatura:

Indicazione calore residuo:

Separato

Con piastra di cottura:

no

Altezza di incasso:

44 mm

Profondità:

527 mm

Altezza:

44 mm