AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSPKM845F11E Glaskeramik Kochstelle,80cm,ZwKr,1xKombi - PKM845F11E

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSPKM845F11E Glaskeramik Kochstelle,80cm,ZwKr,1xKombi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di piano di cottura - Elettrico

  • Modello del telaio - Acciaio Inox

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4

  • Posizione del comando - Lato fronte

  • Tipo di energia misurata - Corrente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005058488

Codice prodotto

BOSPKM845F11E

Cod. produttore

PKM845F11E

Produttore

BOS

Tipo di piano di cottura:

Elettrico

Modello del telaio:

Acciaio Inox

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

4

Posizione del comando:

Lato fronte

Tipo di energia misurata:

Corrente

Colore base del telaio:

Acciaio Inox

Con zona a bicircuito:

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

795 mm

Numero di piastre di cottura rapide:

4

Controllo da forno / fornello:

no

Con zona di tenuta in temperatura:

Indicazione calore residuo:

Separato

Con piastra di cottura:

Profondità:

517 mm