AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSPIX645HC1E Glaskeramik Kochstelle 60cm 1xFlex edels - PIX645HC1E

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSPIX645HC1E Glaskeramik Kochstelle 60cm 1xFlex edels

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004803650

Codice prodotto

BOSPIX645HC1E

Cod. produttore

PIX645HC1E

Produttore

BOS

60 cm: Platz fur 4 Topfe oder Pfannen. Flexibilitat der Kochzonen. 1 FlexInduktions-Zone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Gro?e innerhalb der 40 cm langen Zone. Kochzone vorne links: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW). Kochzone hinten links: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW). Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW). Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW). Benutzerfreundlichkeit. DirectSelect: Steuern Sie dieLeistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste. Favoriten-Taste: Mit einer konfigurierbaren Taste direkt auf Lieblingsfunktionen zugreifen. 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) prazise ein. Warmhalte-Funktion, wahlbar uber Favoritentaste/Home Connect App (voraussichtliche Verfugbarkeit in Q4/2024 uber Software-Update fur mit Home Connect verbundene Gerate): Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe. Abschalttimer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. fur gekochte Eier). Wecker (kann anstelle des Abschalttimers ausgewahlt werden): Ein Signal ertont am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen). Die Lautstarke der Signaltone kann an die personlichen Vorlieben und Bedurfnisse angepasst werden. Zeitersparnis und Effizienz. PowerBoost-Funktion fur alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf hochster Leistungsstufe. Pan Boost, wahlbaruber Favoritentaste/Home Connect App (voraussichtliche Verfugbarkeit in Q4/2024 uber Software-Update fur mit Home Connect verbundene Gerate): Erhitzt Pfannen schneller als auf hochster normaler Leistungsstufe und schutzt gleichzeitig die Pfannenbeschichtung. Automatik: Wird gro?es Kochgeschirr auf die Flex Zone gestellt, verbindet das Kochfeld automatisch zwei Kochzonen zu einer gro?en, durchgehenden Zone. Automatische Ubernahme beim Wechsel der Kochzone : Wenn Sie einen Topf auf eine andere Kochzone stellen (Flex Zone), ubertragen Sie alle vorherigen Einstellungen durch einmaliges Bestatigen in die neue Zone. Automatische Auswahl der Zonen: Beim Einschalten wahlt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf die ein Kochgeschirr gestellt wurde. Die Bedienung der flexiblen Kochzone passt sich der Gro?e des Kochgeschirrs an. Einstellungen beim Verschieben eines Topfes oder einer Pfanne gleichen sich an. QuickStart: Beim Einschalten wahlt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde. ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Kochunterstutzung. Perfect Fry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen: Verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.