AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSPIF645BB5E Glaskeramik Kochstelle 60cm 4xInduktion

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSPIF645BB5E Glaskeramik Kochstelle 60cm 4xInduktion

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003930722

Codice prodotto

BOSPIF645BB5E

Cod. produttore

PIF645BB5E

Produttore

BOS

60 cm: Platz fur 4 Topfe oder Pfannen. Flexibilitat der Kochzonen. Braterzone: Extra zuschaltbare Kochzone fur gro?es Bratgeschirr. Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW). Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW). Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW). Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW). Benutzerfreundlichkeit. TouchSelect: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten. 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) prazise ein. Abschalttimer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. fur gekochte Eier). Countdown-Timer: Ein Signal ertont am Ende dereingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen). Zeitersparnis und Effizienz. PowerBoost-Funktion fur alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf hochster Leistungsstufe. QuickStart: Beim Einschalten wahlt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde. ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch langeres Beruhren der Bedienflache der Kochzone. Design. Umlaufender Edelstahl-Rahmen. Sicherheit. 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch hei? oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgrunden schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Installation. Ma?e des Gerates (HxBxT mm): 55 x 583 x 513. Erforderliche Nischengro?e (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500). Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm. Gesamtanschlusswert: 7400 W. PowerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhangig von der Absicherung der Elektroinstallation). Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung