AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSPIB375FB1E Glaskeramik Kochstelle,Domino,30cm,Induk - PIB375FB1E

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSPIB375FB1E Glaskeramik Kochstelle,Domino,30cm,Induk

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Tipo di piano di cottura - Induzione

  • Numero di piastre a induzione - 2

  • Modello del telaio - Altri

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242002848631

Codice prodotto

BOSPIB375FB1E

Cod. produttore

PIB375FB1E

Produttore

BOS

Modello:

Montaggio a incasso

Tipo di piano di cottura:

Induzione

Numero di piastre a induzione:

2

Modello del telaio:

Altri

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

2

Posizione del comando:

Lato fronte

Tipo di energia misurata:

Corrente

Numero di piastre di cottura normale:

2

Colore base del telaio:

Nero

Con zona a bicircuito:

no

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

306 mm

Numero di piastre di cottura rapide:

2

Controllo da forno / fornello:

no

Con zona di tenuta in temperatura:

Indicazione calore residuo:

Separato

Con piastra di cottura:

no

Profondità:

527 mm