AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSNKN64RGA2E Glaskeramik Kochfeld 60cm BrAterz. Zwkr - NKN64RGA2E

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSNKN64RGA2E Glaskeramik Kochfeld 60cm BrAterz. Zwkr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004802721

Codice prodotto

BOSNKN64RGA2E

Cod. produttore

NKN64RGA2E

Produttore

BOS

60 cm: Platz fur 4 Topfe oder Pfannen. Flexibilitat der Kochzonen. Braterzone: Extra zuschaltbare Kochzone fur gro?es Bratgeschirr. Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder gro?eres Kochgeschirr fur die erweiterbare Kochzone. Kochzone vorne links:180 mm, 2 kW. Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1.6 kW. Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW. Kochzone vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1 kW. Benutzerfreundlichkeit. Bedienung: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd. Design: Umlaufender Edelstahl-Rahmen. Sicherheit. Restwarmeanzeige fur jede Kochzone: zeigt an, welche Kochzonen noch hei? sind. Installation. Ma?e des Gerates (HxBxT mm): 43 x 583 x 513. Erforderliche Nischengro?e (HxBxT mm): 43 x 560 x (490 - 500). Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm. Gesamtanschlusswert: 7800 W