AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSMUM58W20 Kuchenmaschine-Set 1000W 3D 7St 3.9L Mix

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSMUM58W20 Kuchenmaschine-Set 1000W 3D 7St 3.9L Mix

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 1000 W

  • Regolazione della velocità graduale - no

  • Capacità di caricamento di farina - 1 kg

  • Colore base - Bianco

  • Sistema di taglio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005175413

Codice prodotto

BOSMUM58W20

Cod. produttore

MUM58W20

Produttore

BOS

Potenza:

1000 W

Regolazione della velocità graduale:

no

Capacità di caricamento di farina:

1 kg

Colore base:

Bianco

Sistema di taglio:

Tensione:

220...240 V

Materiale ciotola girevole:

Acciaio Inox

Sistema misto:

Sistema di rimescolamento:

Espandibile:

Larghezza:

280 mm

Altezza:

282 mm

Profondità:

271 mm