AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSMUM50E32DE KA1/4chenmaschine,800W,4St,3.9LEdst-Sch,

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSMUM50E32DE KA1/4chenmaschine,800W,4St,3.9LEdst-Sch,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 800 W

  • Capacità di caricamento di farina - 1 kg

  • Colore base - Bianco

  • Sistema di taglio -

  • Materiale ciotola girevole - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242002878836

Codice prodotto

BOSMUM50E32DE

Cod. produttore

MUM50E32DE

Produttore

BOS

Potenza:

800 W

Capacità di caricamento di farina:

1 kg

Colore base:

Bianco

Sistema di taglio:

Materiale ciotola girevole:

Acciaio Inox

Sistema misto:

Sistema di rimescolamento:

Espandibile: