AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSMSM6B150 Stabmixer 300W,KunststofffuAŸ,Mixbecher,

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSMSM6B150 Stabmixer 300W,KunststofffuAŸ,Mixbecher,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Frullatore a immersione

  • Capacità - 1 l

  • Materiale gambo frullatore - Plastica

  • Colore base - Bianco

  • Contenitore - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242002420134

Codice prodotto

BOSMSM6B150

Cod. produttore

MSM6B150

Produttore

BOS

Modello:

Frullatore a immersione

Capacità:

1 l

Materiale gambo frullatore:

Plastica

Colore base:

Bianco

Contenitore:

Plastica

Espandibile:

no

Versione del set:

no