AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSMSM64110 Stabmixer,450W,MetallfuAŸ,Mixbecher,weis - MSM64110

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSMSM64110 Stabmixer,450W,MetallfuAŸ,Mixbecher,weis

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Frullatore a immersione

  • Potenza - 450 W

  • Capacità - 1 l

  • Materiale gambo frullatore - Metallo

  • Colore base - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242002678139

Codice prodotto

BOSMSM64110

Cod. produttore

MSM64110

Produttore

BOS

Modello:

Frullatore a immersione

Potenza:

450 W

Capacità:

1 l

Materiale gambo frullatore:

Metallo

Colore base:

Bianco

Contenitore:

Plastica

Tensione:

220...240 V

Espandibile:

no

Versione del set:

no

Larghezza:

55 mm

Altezza:

393 mm

Profondità:

62 mm