AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSMFQ36460 Handmixer,450W,5Stufen,KunststoffschA1/4

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSMFQ36460 Handmixer,450W,5Stufen,KunststoffschA1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sbattitore

  • Potenza - 450 W

  • Capacità - 3.5 l

  • Materiale gambo frullatore - Metallo

  • Colore base - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242002723075

Codice prodotto

BOSMFQ36460

Cod. produttore

MFQ36460

Produttore

BOS

Modello:

Sbattitore

Potenza:

450 W

Capacità:

3.5 l

Materiale gambo frullatore:

Metallo

Colore base:

Bianco

Contenitore:

Plastica

Espandibile:

Versione del set: