AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSMCP3500N Zitruspresse 25W 0.8l Saftbeh. Fruchtfle

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSMCP3500N Zitruspresse 25W 0.8l Saftbeh. Fruchtfle

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Spremiagrumi

  • Capacità - 800 ml

  • Espulsione polpa - no

  • Numero di livelli di velocità - 1

  • Colore base - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005136278

Codice prodotto

BOSMCP3500N

Cod. produttore

MCP3500N

Produttore

BOS

Modello:

Spremiagrumi

Capacità:

800 ml

Espulsione polpa:

no

Numero di livelli di velocità:

1

Colore base:

Bianco

Potenza:

25 W

Tensione:

220...240 V

Avvolgicavo:

Larghezza:

220 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

178 mm