AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSMCM3PM386 KA1/4chenmaschine-Set 900W 2St 2.3L Mixa

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSMCM3PM386 KA1/4chenmaschine-Set 900W 2St 2.3L Mixa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 900 W

  • Regolazione della velocità graduale - no

  • Capacità di caricamento di farina - 0.8 kg

  • Colore base - Nero

  • Sistema di taglio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005229888

Codice prodotto

BOSMCM3PM386

Cod. produttore

MCM3PM386

Produttore

BOS

Potenza:

900 W

Regolazione della velocità graduale:

no

Capacità di caricamento di farina:

0.8 kg

Colore base:

Nero

Sistema di taglio:

Tensione:

220...240 V

Materiale ciotola girevole:

Plastica

Sistema misto:

Sistema di rimescolamento:

Espandibile:

no

Larghezza:

220 mm

Altezza:

375 mm

Profondità:

260 mm

Numero di livelli di potenza:

2