AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSMCM3200W KA1/4chenmaschine-Set,800W,2St,2.3L,Mixa

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSMCM3200W KA1/4chenmaschine-Set,800W,2St,2.3L,Mixa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 800 W

  • Capacità di caricamento di farina - 0.5 kg

  • Colore base - Bianco

  • Sistema di taglio -

  • Tensione - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242002853338

Codice prodotto

BOSMCM3200W

Cod. produttore

MCM3200W

Produttore

BOS

Potenza:

800 W

Capacità di caricamento di farina:

0.5 kg

Colore base:

Bianco

Sistema di taglio:

Tensione:

220...240 V

Materiale ciotola girevole:

Plastica

Sistema misto:

Sistema di rimescolamento:

Espandibile:

no