AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSMC812S814 KA1/4chenmaschine-Set 1250W stuf. 3.9L M

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSMC812S814 KA1/4chenmaschine-Set 1250W stuf. 3.9L M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 1250 W

  • Capacità di caricamento di farina - 1.5 kg

  • Colore base - Bianco

  • Sistema di taglio -

  • Tensione - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005109319

Codice prodotto

BOSMC812S814

Cod. produttore

MC812S814

Produttore

BOS

Potenza:

1250 W

Capacità di caricamento di farina:

1.5 kg

Colore base:

Bianco

Sistema di taglio:

Tensione:

220...240 V

Materiale ciotola girevole:

Plastica

Sistema misto:

Sistema di rimescolamento:

Espandibile:

no