AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSMC812M865 KA1/4chenmaschine-Set 1250W stuf. 3.9L M

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSMC812M865 KA1/4chenmaschine-Set 1250W stuf. 3.9L M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 1250 W

  • Capacità di caricamento di farina - 1.5 kg

  • Colore base - Nero

  • Sistema di taglio -

  • Materiale ciotola girevole - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005109333

Codice prodotto

BOSMC812M865

Cod. produttore

MC812M865

Produttore

BOS

Potenza:

1250 W

Capacità di caricamento di farina:

1.5 kg

Colore base:

Nero

Sistema di taglio:

Materiale ciotola girevole:

Plastica

Sistema misto:

Sistema di rimescolamento:

Espandibile:

no