AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKUZ20SX0 Edelstahl DekortA1/4r fA1/4r Unterbau-, - KUZ20SX0

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKUZ20SX0 Edelstahl DekortA1/4r fA1/4r Unterbau-,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Adatto per dispositivi da incasso -

  • Colore base - Acciaio Inox

  • Con maniglia - no

  • Larghezza - 590 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242002876689

Codice prodotto

BOSKUZ20SX0

Cod. produttore

KUZ20SX0

Produttore

BOS

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Adatto per dispositivi da incasso:

Colore base:

Acciaio Inox

Con maniglia:

no

Larghezza:

590 mm

Altezza:

716 mm