AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKUW20VHF0 WeinkA1/4hlschrank int 1Z 4Ablagefl. 21F - KUW20VHF0

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKUW20VHF0 WeinkA1/4hlschrank int 1Z 4Ablagefl. 21F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004802042

Codice prodotto

BOSKUW20VHF0

Cod. produttore

KUW20VHF0

Produttore

BOS

Weinkuhlschrank. Energieeffizienzklasse: F. Nutzinhalt gesamt: 58 l. Nutzinhalt Kuhlfacher: 58 l. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 0 l. Energieverbrauch/Jahr: 100 kWh/a. Klimaklasse: SN-ST. SuperGefrieren: nein. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: C/38 dB. Design: Einbau Kuhlschrank. Glasture. Glastur: 3-fach Verglasung. Komfort und Sicherheit: Beleuchtung Kuhlen: LED mit Soft Start. Beleuchtung ein-/ausschaltbar: Ja. Prasenterlicht: Ja, sanft aufdimmend. Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Kindersicherung. Optimale Kalteverteilung durch Innenventilator. WEINLAGERN. Anzahl der Temperaturzonen: 1. Temperaturbereich: 5-20 ?C Temperaturbereich: 5-20 ?C. Anzahl Holzroste Kuhlen: 3 Stck. Technische Information: Sockelaggregat ? Be- und Entluftung komplett durch den Sockel! Sockelhohe mind. 10 cm. Turoffnungswinkel 115?. Gerat abschlie?bar: Nein. Sockelhohe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm. Turanschlag rechts, wechselbar. Ma?e: Nischenma?e (H x B x T): 82.0 cm x 30.0 cm x 55.0 cm. Geratema?e ( H x B x T): 81.8 cm x 29.8 cm x 56.7 cm. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats. Dieses Gerat ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt.Zubehor: Umwelt und Sicherheit