AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKIS77AFE0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55.8cm 169/62L - KIS77AFE0

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKIS77AFE0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55.8cm 169/62L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 2 porte

  • Posizione del congelatore - Sotto

  • Colore base dell'alloggiamento - Altri

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Potenza - 90 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005188529

Codice prodotto

BOSKIS77AFE0

Cod. produttore

KIS77AFE0

Produttore

BOS

Modello:

A 2 porte

Posizione del congelatore:

Sotto

Colore base dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Potenza:

90 W

Capacità netta totale dell'unità:

231 l

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tipo di costruzione:

Completamente integrato

Frequenza:

50 Hz

Protezione del dispositivo:

10 A

Numero di condensatori:

1

Consumo energetico annuo medio:

207 kWh

Capacità utile del congelatore:

62 l

Altezza:

1578 mm

Tensione:

220...240 V

Larghezza:

558 mm

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

E

Capacità lorda totale:

237 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

169 l

Sistema no-frost:

Nessuno

Profondità:

545 mm

Numero di stelle:

4

Altezza di nicchia:

1580...1580 mm

Arresto della porta:

Destra

Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti:

2

Categori di clima:

SN-ST

Produttore di ghiaccio automatico:

no

Emissione di rumore:

36 dB(A) re 1

Numero di cassetti / cestelli:

2

Sistema di installazione dell'anta del mobile:

Fissa

Larghezza di nicchia:

560...560 mm

Capacità di congelamento:

5 kg/24h

Ventola interna nell'unità refrigerante:

no

Profondità della nicchia:

550 mm

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

12 h

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

0

Cerniera sostituibile:

Termometro vano frigorifero:

Digitale

Termometro vano congelatore:

Digitale

BioFresh / Zona 0 °:

no

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED