AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKIR21VFE0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 136L E - KIR21VFE0

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKIR21VFE0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 136L E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004805388

Codice prodotto

BOSKIR21VFE0

Cod. produttore

KIR21VFE0

Produttore

BOS

Einbau Kuhlschrank. easy Installation. Flachscharnier. Energieeffizienzklasse: E. Nutzinhalt gesamt: 136 l. Energieverbrauch/Jahr: 92 kWh/a. Klimaklasse: SN-ST. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: B/35 dB. Design: LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Super-Taste: SuperKuhlen. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 136 l. 3 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 2 x hohenverstellbar. 1 Flaschenabsteller. 2 Turabsteller. Frischhaltesystem. MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemuse. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm. Nischenma?e (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm. Technische Information: Lange des Anschlusskabel: 230 cm. 220 - 240 V. Zubehor: 3 x Eierablage. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats.