AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKIR21NSE0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 136L Sc - KIR21NSE0

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKIR21NSE0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 136L Sc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003930661

Codice prodotto

BOSKIR21NSE0

Cod. produttore

KIR21NSE0

Produttore

BOS

Einbau Kuhlschrank. Schlepptur. Energieeffizienzklasse: E. Nutzinhalt gesamt: 136 l. Nutzinhalt Kuhlfacher: 136 l. Energieverbrauch / Jahr: 92 kWh/a. Klimaklasse: SN-ST. Gerauscheffizienzklasse / Gerausch-Wert: B / 35 dB. Design. LED Beleuchtung. Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum. Schleppscharnier. Komfort und Sicherheit. Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Super-Taste: SuperKuhlen. 1 Kompressor /1 Kaltekreislauf. Abtau-Automatik. Kuhlteil. 3 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 2 x hohenverstellbar. 1 durchgehender Turabsteller. 2 Turabsteller. Frischhaltesystem. MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemuse. Ma?e. Geratema?e ( H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm. Nischenma?e (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm. Technische Informationen. Turanschlag rechts, wechselbar. Lange des Anschlusskabel: 230 cm. 220 - 240 V. Zubehor. 3 x Eierablage. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats. easy Installation