AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKIN86VSE0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. NoFr. 0G 184/7 - KIN86VSE0

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKIN86VSE0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. NoFr. 0G 184/7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004805005

Codice prodotto

BOSKIN86VSE0

Cod. produttore

KIN86VSE0

Produttore

BOS

Schleppscharnier. Energieeffizienzklasse: E. Energieverbrauch/Jahr: 234 kWh/a. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: B/35 dB. Nutzinhalt gesamt: 260 l. Design: LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit: NoFrost - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Super-Taste: SuperKuhlen. Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik. Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 184 l. 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 x hohenverstellbar. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. 3 Turabsteller. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - halt Obst und Gemuse vitaminreich und langer frisch, 1 VitaFresh <0?C> Schublade - halt Fisch und Fleisch langer frisch.Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 76 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 4 kg. Lagerzeit bei Storung : 10 h. 3 transparente Gefriergut-Schubladen. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm. Nischenma?e (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x55.0 cm. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. 220 - 240 V. Lange des Anschlusskabel: 230 cm. Klimaklasse: SN-ST. Zubehor: 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats.