AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKIN86NSE0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. NoFr. 184/76L - KIN86NSE0

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKIN86NSE0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. NoFr. 184/76L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004804893

Codice prodotto

BOSKIN86NSE0

Cod. produttore

KIN86NSE0

Produttore

BOS

Energieeffizienzklasse: E. Nutzinhalt gesamt: 260 l. Energieverbrauch/Jahr: 234 kWh/a. SuperGefrieren: ja. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: B/35 dB. Design: LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Super-Taste: SuperKuhlen. Abtau-Automatik im Kuhlteil. Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 184 l. 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 hohenverstellbar. 1 Flaschenabsteller, 2 Turabsteller. Frischhaltesystem. MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemuse. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 76 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 4 kg. Lagerzeit bei Storung : 10 h. NoFrost - nie wieder abtauen! Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik. 3 transparente Gefriergut-Schubladen. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm. Nischenma?e (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. 220 - 240 V. Lange des Anschlusskabel: 230 cm. Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten. Klimaklasse: SN-ST. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats. Zubehor: 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale. Umwelt und Sicherheit: Montage