AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKIN86ADD0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. NoFr. 0G 184/7 - KIN86ADD0

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKIN86ADD0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. NoFr. 0G 184/7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004804770

Codice prodotto

BOSKIN86ADD0

Cod. produttore

KIN86ADD0

Produttore

BOS

Einbau-Kuhl-/Gefrier-Kombination. easy Installation. Flachscharnier, Profi-Turdampfung. Energieeffizienzklasse: D. Energieverbrauch/Jahr: 186 kWh/a. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: B/35 dB. Nutzinhalt gesamt: 260 l. Klimaklasse: SN-ST. Design: LEDBeleuchtung. Komfort und Sicherheit: NoFrost - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. SuperGefrieren: ja. Super-Taste: SuperKuhlen. Getrennte Temperaturregelung fur Kuhl- und Gefrierraum. Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen fur eine flexible Nutzung des Gefrierrraums. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 184 l. 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 2 x hohenverstellbar. 3 Turabsteller, davon 1 Butter-/Kasefach.1 Flaschenabsteller. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. 1 Flaschenabsteller, 1 Turabsteller. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - halt Obst und Gemuse vitaminreich und langer frisch, 1 VitaFresh <0?C> Schublade -halt Fisch und Fleisch langer frisch. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 76 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 8 kg. Lagerzeit bei Storung : 11 h. Freezer Light. Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik. 3 transparente Gefriergut-Schubladen. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm. Nischenma?e (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten. 220 - 240 V. Lange des Anschlusskabel: 230 cm. Zubehor: 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats. Umwelt und Sicherheit: Montage.