AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKIL42ADD1 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 187L D we

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKIL42ADD1 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 187L D we

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004804244

Codice prodotto

BOSKIL42ADD1

Cod. produttore

KIL42ADD1

Produttore

BOS

Einbau Kuhlschrank. easy Installation. Flachscharnier, Profi-Turdampfung. Energieeffizienzklasse: D. Nutzinhalt gesamt: 187 l. Nutzinhalt Kuhlfacher: 172 l. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 15 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 3 kg. Energieverbrauch/Jahr: 118 kWh/a. Klimaklasse: SN-ST. SuperGefrieren: ja. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: A/27 dB. Lagerzeit bei Storung : 11 h. Design: Kein Griff. LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. 1 Kompressor /1 Kaltekreislauf. Super-Taste: SuperKuhlen. Ohne Super-Gefrieren. Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Kuhlteil. 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 hohenverstellbar. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. 1 Flaschenabsteller. 4 Turabsteller, davon 1 Butter-/Kasefach. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - halt Obst und Gemuse vitaminreich und langer frisch. Gefrierteil. 1 Gefrierfach mit Klappe. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm. Nischenma?e (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten. Lange des Anschlusskabel: 230 cm. 220 - 240 V. Zubehor: 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats. Umwelt und Sicherheit: Montage.