AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKIL32VFE0 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 147L E we

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKIL32VFE0 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 147L E we

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004804022

Codice prodotto

BOSKIL32VFE0

Cod. produttore

KIL32VFE0

Produttore

BOS

Einbau Kuhlschrank. easy Installation. Flachscharnier. Energieeffizienzklasse: E. Energieverbrauch/Jahr: 145 kWh/a. Nutzinhalt gesamt: 147 l. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: B/35 dB. Design: LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Super-Taste: SuperKuhlen. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 132 l. 3 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 2 x hohenverstellbar. 1 Flaschenabsteller. 3 Turabsteller. Frischhaltesystem. MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemuse. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 15 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 3 kg. Lagerzeit bei Storung : 10 h. 1 Gefrierfach mit Klappe. SuperGefrieren: ja. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 102.1 cmx 54.1 cm x 54.8 cm. Nischenma?e (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm. Technische Information: Lange des Anschlusskabel: 230 cm. 220 - 240 V. Klimaklasse: SN-ST. Zubehor: 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale. Landerspezifische Optionen. Auf Basis derErgebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats.