AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKIF51AFE0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 0G 220L - KIF51AFE0

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKIF51AFE0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 0G 220L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Colore base dell'alloggiamento - Altri

  • Tipo di costruzione - Completamente integrato

  • Piastra da decoro inseribile - Non possibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005207879

Codice prodotto

BOSKIF51AFE0

Cod. produttore

KIF51AFE0

Produttore

BOS

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Colore base dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di costruzione:

Completamente integrato

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Capacità lorda totale:

238 l

Capacità utile del congelatore:

0 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

220 l

Protezione del dispositivo:

10 A

Altezza:

1397 mm

Larghezza:

558 mm

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Potenza:

90 W

Numero di condensatori:

1

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

E

Profondità:

545 mm

Altezza di nicchia:

1400...1400 mm

Emissione di rumore:

37 dB(A) re 1

Sistema di installazione dell'anta del mobile:

Fissa

Ventola interna nell'unità refrigerante:

no

Larghezza di nicchia:

560...560 mm

Categori di clima:

SN-ST

Distributore di bevande:

no

Profondità della nicchia:

550 mm

Arresto della porta:

Destra

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED

BioFresh / Zona 0 °:

Cerniera sostituibile: