AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKGN392LCF KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 0G 260/1 - KGN392LCF

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKGN392LCF KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 0G 260/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004806071

Codice prodotto

BOSKGN392LCF

Cod. produttore

KGN392LCF

Produttore

BOS

Energieeffizienzklasse: C. Energieverbrauch/Jahr: 162 kWh/a. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: B/35 dB. Nutzinhalt gesamt: 363 l. Design: Metall-Optik. Vertikal integrierter Griff. DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung. Komfort und Sicherheit: Twin No Frost (KS + GS) - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Getrennte Temperaturregelung fur Kuhl- und Gefrierraum. Super-Taste: SuperKuhlen. Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik. Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 260 l. Multi Airflow-System fur optimale und gleichma?ige Kalteverteilung. 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 hohenverstellbar. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. 1 Flaschenabsteller, 3 Turabsteller. Ruckwand in Hochglanz wei?. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh 0?Schublade - Fisch und Fleisch bleiben langer frisch, 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - halt Obst und Gemuse vitaminreich und langer frisch. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 103 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 10 kg. Lagerzeit bei Storung : 15 h. Lagerzeit bei Storung: 15 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen. Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen fur eine flexible Nutzung des Gefrierrraums. SuperGefrieren: ja. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten. 220 - 240 V.Klimaklasse: SN-T. Kompressor: Inverter-Kompressor. Zubehor: 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats. Umwelt und Sicherheit: Montage.