AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKFZ10AX0 TA1/4rfront mit Alu-Dekorrahmen - KFZ10AX0

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKFZ10AX0 TA1/4rfront mit Alu-Dekorrahmen

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Cornice decorativa

  • Adatto per elettrodomestici non da incasso -

  • Adatto per dispositivi da incasso -

  • Colore base - Alluminio

  • Con maniglia -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242002950372

Codice prodotto

BOSKFZ10AX0

Cod. produttore

KFZ10AX0

Produttore

BOS

Tipo di accessorio / ricambio:

Cornice decorativa

Adatto per elettrodomestici non da incasso:

Adatto per dispositivi da incasso:

Colore base:

Alluminio

Con maniglia:

Larghezza:

589 mm

Altezza:

719 mm