AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKAN95AIEP SbS best.aus: KSV36AIDP + GSN36AIEP W.Ta - KAN95AIEP

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKAN95AIEP SbS best.aus: KSV36AIDP + GSN36AIEP W.Ta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Side-by-side (disposizione affiancata)

  • Posizione del congelatore - Altri

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Capacità netta totale dell'unità - 588 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005241903

Codice prodotto

BOSKAN95AIEP

Cod. produttore

KAN95AIEP

Produttore

BOS

Modello:

Side-by-side (disposizione affiancata)

Posizione del congelatore:

Altri

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Capacità netta totale dell'unità:

588 l

Colore di fondo porta:

Acciaio Inox

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tipo di costruzione:

Altri

Capacità utile del congelatore:

242 l

Altezza:

1860 mm

Larghezza:

1200 mm

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

346 l

Sistema no-frost:

Frigo / congelatore

Profondità:

650 mm

Numero di stelle:

4

Categori di clima:

SN-T

Produttore di ghiaccio automatico:

Numero di cassetti / cestelli:

4

Capacità di congelamento:

18 kg/24h

Ventola interna nell'unità refrigerante:

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

9 h

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

0

Cerniera sostituibile:

Termometro vano frigorifero:

Digitale

Termometro vano congelatore:

Digitale

BioFresh / Zona 0 °:

no

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED