AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKAG93AIEP SbS NoFr IceM. Festwasseranschl. Wassers - KAG93AIEP

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKAG93AIEP SbS NoFr IceM. Festwasseranschl. Wassers

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Side-by-side (disposizione affiancata)

  • Posizione del congelatore - Altri

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Potenza - 240 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005192571

Codice prodotto

BOSKAG93AIEP

Cod. produttore

KAG93AIEP

Produttore

BOS

Modello:

Side-by-side (disposizione affiancata)

Posizione del congelatore:

Altri

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Potenza:

240 W

Capacità netta totale dell'unità:

560 l

Colore di fondo porta:

Acciaio Inox

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tipo di costruzione:

Altri

Frequenza:

50 Hz

Protezione del dispositivo:

10 A

Numero di condensatori:

1

Consumo energetico annuo medio:

323 kWh

Capacità utile del congelatore:

191 l

Altezza:

1787 mm

Tensione:

220...240 V

Larghezza:

908 mm

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

E

Capacità lorda totale:

598 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

369 l

Sistema no-frost:

Frigo / congelatore

Profondità:

707 mm

Numero di stelle:

4

Arresto della porta:

Altri

Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti:

1

Categori di clima:

SN-T

Produttore di ghiaccio automatico:

Emissione di rumore:

42 dB(A) re 1

Numero di cassetti / cestelli:

2

Capacità di congelamento:

12 kg/24h

Ventola interna nell'unità refrigerante:

no

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

6.5 h

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

0

Cerniera sostituibile:

no

Termometro vano frigorifero:

Digitale

Termometro vano congelatore:

Digitale

BioFresh / Zona 0 °:

no

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED