AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSHRG7764B1 Einbaubackrohr 4D 20BA 71L Dampfunt. Pyr - HRG7764B1

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSHRG7764B1 Einbaubackrohr 4D 20BA 71L Dampfunt. Pyr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004804671

Codice prodotto

BOSHRG7764B1

Cod. produttore

HRG7764B1

Produttore

BOS

Backofen mit 20 Beheizungsarten: 4D Hei?luft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Gro?flachengrill, Kleinflachengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwarmen, Warmhalten, Hei?luft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Regenerieren mit Dampfzugabe, Garen mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Warmen + Dampf, 4D Hei?luft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf. Zusatzliche Heizarten uber die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwarmen. Temperaturregelung von 30 ?C - 300 ?C. Garraumvolumen: 71 l. Zubehortrager/Auszugssystem: Einschubebenen: 5. Auszug nachrustbar, pyrolysefahig. Design: TouchControl-Bedienung. Digitaler Bedienring. Garraum: Email anthrazit. XXL-Backofen. Reinigung. Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse). Reinigungsunterstutzung (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spulmittel. Vollglas-Innentur. Komfort. Backofenassistent mit Sprachsteuerung (uber Amazon Alexa). TFT Touchdisplay Plus. Elektronik-Uhr. Optische Aufheizkontrolle. TemperaturvorschlagIst-Temperaturkontrolle Bratenthermometer Restlaufzeitprognose. Soft Close Klapptur mit Soft Close und Soft Open: Sanftes Offnen und Schlie?en der Backofentur. Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswahlen und Gewicht einstellen. PerfectRoast Plus: 3 Messpunkte sorgen fur ein perfektes Messergebnis. Inklusive Endezeit-Prognose durch KI. PerfectBake Plus: Der Backsensor, der erkennt, wann der Kuchen fertig ist. Inklusive Endezeit-Prognose durch KI. Air Fry Heizart: Fur perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett. Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne hoheren Energieverbrauch. Manueller Dampfsto?: Dampfsto?e auf Tastendruck individuell dazugeben. Dampfintensitat(en): stark, mittel, Dampfzugabe hoch. Crisp Finish. Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung. Leeranzeige Wassertank. Externe Dampferzeugung. Kuhlgeblase. Home Connect. Zubehor: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne. Umwelt und Sicherheit: Sehr geringe Turtemperatur. Niedrige Turtemperatur wahrend der pyrolytischen Reinigung. 4-fache Turverglasung. Kindersicherung. Turverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung Restwarmeanzeige Starttaste Turkontaktschalter. Technische Info: Lange des Anschlusskabels: 120 cm. Nennspannung: 220 - 240 V. Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW. Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D). Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.87 kWh. Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh. Zahl der Garraume: 1 Warmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l. Ma?e: Geratema?e (HxBxT): 595 x 594 x 548mm. Nischenma?e (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm. ''Ma?e und Einbauhinweisezu diesem Gerat gema? technischer Zeichnung beachten''