AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSHMG776NB1 Kompaktbackofen+Mikro 4D 20BA 67L Pyroly - HMG776NB1

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSHMG776NB1 Kompaktbackofen+Mikro 4D 20BA 67L Pyroly

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003930609

Codice prodotto

BOSHMG776NB1

Cod. produttore

HMG776NB1

Produttore

BOS

Backofentyp und Heizart. Backofen mit Mikrowelle mit 20 Beheizungsarten: 4D Hei?luft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Gro?flachengrill, Kleinflachengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwarmen, Warmhalten, Hei?luft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Mikrowelle, 4D Hei?luft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Gro?flachengrill + Mikrowelle, Kleinflachengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle. Max. Power: 800 W, 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W,180 W,360 W,600 W, boost) mit Inverter (MW). Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei langerem Betrieb bis auf 600 W reguliert. Temperaturregelung von 30 ?C - 300 ?C. Garraumvolumen: 67 L. Zubehortrager / Auszugssystem: Einschubebenen: 5. 1-fach Teleskop Auszug, Teleskop Auszuge, pyrolysefahig. Design. TouchControl-Bedienung. Digitaler Bedienring. Garraum: Email anthrazit. Reinigung. Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse). Reinigungsunterstutzung (Programm) Reinigungshilfe. Komfort. Backofenassistent mit Sprachsteuerung (uber Amazon Alexa). TFT Touchdisplay Plus. Elektronik-Uhr. Optische Aufheizkontrolle. Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle Bratenthermometer Restlaufzeitprognose. Klapptur, Backofentur mit Soft Close, Soft Open. Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswahlen und Gewicht einstellen. PerfectRoast Plus. PerfectBake Plus. Air Fry Funktion. Schnellaufheizung. Crisp Finish. Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung. Kuhlgeblase. Home Connect. Zubehor. 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne. Umwelt und Sicherheit. Sehr geringe Turtemperatur. 4-fache Turverglasung. Kindersicherung. Turverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung Restwarmeanzeige Starttaste Turkontaktschalter. Technische Info. Lange des Anschlusskabels: 120 cm. Nennspannung: 220 - 240 V. Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW. Ma?e. Geratema?e (HxBxT): 595 x 594 x 548mm. Nischenma?e (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm. ''Ma?e und Einbauhinweise zu diesem Gerat gema? technischer Zeichnung beachten''