AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSHKS79U250 Standherd 3D 60cm Ceran 8BA Pyrolyse ZwK - HKS79U250

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSHKS79U250 Standherd 3D 60cm Ceran 8BA Pyrolyse ZwK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Tipo di energia fornello - Corrente

  • Tipo di energia forno - Corrente

  • Tecnica di riscaldamento delle piastre di cottura - Altri

  • Potenza - 10400 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005041329

Codice prodotto

BOSHKS79U250

Cod. produttore

HKS79U250

Produttore

BOS

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di energia fornello:

Corrente

Tipo di energia forno:

Corrente

Tecnica di riscaldamento delle piastre di cottura:

Altri

Potenza:

10400 W

Tipo di costruzione:

Altri

Larghezza:

600 mm

Colore base:

Acciaio Inox

Posizione del comando:

Lato fronte

Tensione:

220...240 V

Protezione del dispositivo:

10 A

Altezza:

850 mm

Profondità:

600 mm

Modello di piano di cottura:

Vetro ceramica

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

4

Numero di piastre di cottura rapide:

4

Con zona a bicircuito:

Con piastra di cottura:

Numero di punti luce:

0

Con piastra di copertura per il piano di cottura:

no

Calore superiore / inferiore:

Aria calda:

Aria di circolazione:

Funzionamento multifunzione:

Funzionamento combinato con forno a microonde:

no

Cottura a vapore:

no

Grill:

Con motore del girarrosto:

no

Tipo di forno:

Scaffale telescopico

Numero di locali interni:

1

Classe di efficienza energetica:

A

Consumo energetico per ciclo di riscaldamento dall\'alto/dal basso:

0.93 kWh

Consumo energetico per ciclo di aria calda:

0.77 kWh

Consumo di energia (riscaldamento convenzionale):

0.93 kWh

Capacità utile:

63 l

Indice di efficienza energetica (IEE):

95.1

Pulizia del forno:

Pirolitico

Dimensione / Taglia / Forma:

Media (35-65 L)