AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSHEZ629070 Air Fry & Grillblech 34x455x375mm anthra - HEZ629070

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSHEZ629070 Air Fry & Grillblech 34x455x375mm anthra

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003930494

Codice prodotto

BOSHEZ629070

Cod. produttore

HEZ629070

Produttore

BOS

HEZ629070. Air Fry & Grillblech. Material: Stahl emailliert. Ma?e des Zubehors (HxBxT): 34 mm x 455 mm x 375 mm. Max. Beladung: 16 kg. Bitte uberprufen Sie vor der Bestellung die Kompatibilitat mit Ihrem Gerat.