AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSHEZ431002 Backblech emailliert grau - HEZ431002

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSHEZ431002 Backblech emailliert grau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra da forno

  • Adatto per gruppo fornelli -

  • Adatto per apparecchi a microonde - no

  • Con maniglia - no

  • Colore base - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005100255

Codice prodotto

BOSHEZ431002

Cod. produttore

HEZ431002

Produttore

BOS

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra da forno

Adatto per gruppo fornelli:

Adatto per apparecchi a microonde:

no

Con maniglia:

no

Colore base:

Nero

Adatto per elettrodomestici non da incasso:

Adatto per dispositivi da incasso:

Altezza:

4 mm