AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSHEZ327000 Backstein - HEZ327000

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSHEZ327000 Backstein

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Adatto per gruppo fornelli - no

  • Adatto per apparecchi a microonde - no

  • Con maniglia -

  • Colore base - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242002381800

Codice prodotto

BOSHEZ327000

Cod. produttore

HEZ327000

Produttore

BOS

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Adatto per gruppo fornelli:

no

Adatto per apparecchi a microonde:

no

Con maniglia:

Colore base:

Altri

Adatto per elettrodomestici non da incasso:

no

Adatto per dispositivi da incasso:

no