AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSHERDSET HERBST 2 E-Herd Set: HEF113BA0 + NKN645GA2E schwa - HERDSET HERBST 2

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSHERDSET HERBST 2 E-Herd Set: HEF113BA0 + NKN645GA2E schwa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004804381

Codice prodotto

BOSHERDSET HERBST 2

Cod. produttore

HERDSET HERBST 2

Produttore

BOS

Herdset bestehend aus: Einbau-herd, 60 x 60 cm, Schwarz, Der Einbauherd mit 3D Hei?luft: so erzielen Sie zeitgleich auf mehreren Ebenen perfekte Back- und Bratergebnisse. 3D-Hei?luft: Gleichma?ige Hitze fur perfekte Ergebnisse auf bis zu drei Ebenen. Rote LED-Display-Steuerung: Einfach zu bedienen dank der Zeitfunktionen. + Elektro-Kochfeld, 60cm, herdgesteuert, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend, Das Elektro-Kochfeld aus Glaskeramik: macht Ihnen das Kochen und Reinigen besonders einfach. Bedienfeld am Herd:Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes. Braterzone: extra zuschaltbare Kochzone fur gro?es Bratgeschirr wie Brater und Fischtopfe. Die 21 cm Kochzone: erweiterbare Kochzone. Umlaufender Rahmen: der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal fur die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.