AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSHEF113BS1 Einbauherd 3D 5 Betriebsarten Uhr edelst - HEF113BS1

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSHEF113BS1 Einbauherd 3D 5 Betriebsarten Uhr edelst

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Potenza - 11100 W

  • Tipo di costruzione - Adatto per incasso

  • Larghezza - 595 mm

  • Colore base - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005048205

Codice prodotto

BOSHEF113BS1

Cod. produttore

HEF113BS1

Produttore

BOS

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Potenza:

11100 W

Tipo di costruzione:

Adatto per incasso

Larghezza:

595 mm

Colore base:

Acciaio Inox

Posizione del comando:

Lato fronte

Tensione:

220...240 V

Altezza:

594 mm

Profondità:

548 mm

Altezza di nicchia:

600...604 mm

Larghezza di nicchia:

560...568 mm

Profondità della nicchia:

550 mm

Calore superiore / inferiore:

Aria calda:

Aria di circolazione:

Funzionamento multifunzione:

Funzionamento combinato con forno a microonde:

no

Cottura a vapore:

no

Grill:

Con motore del girarrosto:

no

Tipo di forno:

A battente

Numero di locali interni:

1

Classe di efficienza energetica:

A

Consumo energetico per ciclo di riscaldamento dall\'alto/dal basso:

0.98 kWh

Consumo energetico per ciclo di aria calda:

0.79 kWh

Capacità utile:

66 l

Indice di efficienza energetica (IEE):

95.2

Pulizia del forno:

Nessuno

Dimensione / Taglia / Forma:

Grande (65L o maggiori)