AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSHBG7741B1 Einbaubackrohr 3D 14BA Pyrolyse Disp. Uh - HBG7741B1

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSHBG7741B1 Einbaubackrohr 3D 14BA Pyrolyse Disp. Uh

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003930302

Codice prodotto

BOSHBG7741B1

Cod. produttore

HBG7741B1

Produttore

BOS

Backofentyp und Heizart. Backofen mit 14 Beheizungsarten: 3D Hei?luft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Gro?flachengrill, Kleinflachengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwarmen, Warmhalten, Hei?luft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry. Temperaturregelung von 30 ?C - 300 ?C. Garraumvolumen: 71 l. Zubehortrager / Auszugssystem: Einschubebenen: 5. Auszug nachrustbar, pyrolysefahig. Design. TouchControl-Bedienung. Digitaler Bedienring. Garraum: Email anthrazit. Reinigung. Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse). Reinigungsunterstutzung (Programm) Reinigungshilfe. Vollglas-Innentur. Komfort. Backofenassistent mit Sprachsteuerung (uber Amazon Alexa). TFT Touchdisplay. Elektronik-Uhr. Optische Aufheizkontrolle. Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle. Klapptur, Backofentur mit Soft Close, Soft Open. Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswahlen und Gewicht einstellen. Schnellaufheizung. Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung. Kuhlgeblase. Home Connect. Zubehor. 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne. Umwelt und Sicherheit. Sehr geringe Turtemperatur. Niedrige Turtemperatur wahrend der pyrolytischen Reinigung. 4-fache Turverglasung. Kindersicherung. Turverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung Restwarmeanzeige Starttaste Turkontaktschalter. Technische Info. Lange des Anschlusskabels: 120 cm. Nennspannung: 220 - 240 V. Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW. Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D). Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.87 kWh. Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh. Zahl der Garraume: 1 Warmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l. Ma?e. Geratema?e (HxBxT): 595 x 594 x 548mm. Nischenma?e (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm. ''Ma?e und Einbauhinweise zu diesem Gerat gema? technischer Zeichnung beachten''