AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSHBF133BR0 Einbaubackrohr 3D 5 Betriebsarten EcoCle - HBF133BR0

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSHBF133BR0 Einbaubackrohr 3D 5 Betriebsarten EcoCle

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Colore base - Acciaio Inox

  • Valore collegamento elettrico - 3300 W

  • Unità di controllo piano cottura integrata - no

  • Tensione - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005047369

Codice prodotto

BOSHBF133BR0

Cod. produttore

HBF133BR0

Produttore

BOS

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Colore base:

Acciaio Inox

Valore collegamento elettrico:

3300 W

Unità di controllo piano cottura integrata:

no

Tensione:

220...240 V

Altezza di nicchia:

575...597 mm

Tipo di energia misurata:

Corrente

Frequenza:

50/60 Hz

Larghezza di nicchia:

560...568 mm

Protezione del dispositivo:

16 A

Altezza:

595 mm

Calore superiore / inferiore:

Larghezza:

594 mm

Profondità:

548 mm

Cottura a vapore:

no

Funzionamento combinato con forno a microonde:

no

Profondità della nicchia:

550 mm

Funzionamento multifunzione:

Tipo di forno:

A battente

Pulizia del forno:

Catalitica

Aria calda:

Grill:

Con motore del girarrosto:

no

Dimensione / Taglia / Forma:

Grande (65L o maggiori)

Funzioni di tempo:

AVVIO + ARRESTO

Classe di efficienza energetica:

A

Indice di efficienza energetica (IEE):

95.2

Consumo di energia (riscaldamento convenzionale):

0.98 kWh

Consumo di energia (convezione / aria calda):

0.79 kWh

Capacità utile:

66 l