AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSGSN51AWDV Gefrierschrank 70cm 6FAcher NoFr. Icem. - GSN51AWDV

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSGSN51AWDV Gefrierschrank 70cm 6FAcher NoFr. Icem.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Congelatore

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Potenza - 120 W

  • Capacità utile - 290 l

  • Numero di stelle - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005186853

Codice prodotto

BOSGSN51AWDV

Cod. produttore

GSN51AWDV

Produttore

BOS

Modello:

Congelatore

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Potenza:

120 W

Capacità utile:

290 l

Numero di stelle:

4

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di costruzione:

Altri

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Protezione del dispositivo:

10 A

Capacità lorda:

324 l

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

D

Consumo energetico annuo medio:

201 kWh

Emissione di rumore:

38 dB(A) re 1

Larghezza:

700 mm

Altezza:

1610 mm

Profondità:

780 mm

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

25 h

Categori di clima:

SN-T

Sistema no-frost disponibile:

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Numero di cassetti / cestelli:

5

Indicatore della temperatura:

Interno analogico

Capacità di congelamento:

22 kg/24h

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

1

Con illuminazione: