AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSGSN36VWEP Gefrierschrank 60cm 7FAcher NoFr. 242L - GSN36VWEP

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSGSN36VWEP Gefrierschrank 60cm 7FAcher NoFr. 242L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004803230

Codice prodotto

BOSGSN36VWEP

Cod. produttore

GSN36VWEP

Produttore

BOS

wei?. NoFrost, Solo-Stand-Gefrierschranke (> 90 cm Ho. Energieeffizienzklasse: E. Energieverbrauch/Jahr: 234 kWh/a. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: C/39 dB. Nutzinhalt gesamt: 242 l. Klimaklasse: SN-T. Design: Vertikaler Stangengriff. Komfort und Sicherheit: NoFrost - nie wieder abtauen! FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik. Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 242 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 18 kg. Lagerzeit bei Storung : 9 h. easyAccess Zone. Multi Airflow-System fur optimale und gleichma?ige Kalteverteilung. Eiswurfelschale. VarioZone: herausnehmbare. Sicherheitsglasablagen fur eine flexible Nutzung des Gefrierraums. 4transparente Gefriergut-Schubladen, davon. 2 BigBox. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten. Vollstandiger Zugang zu allen Schubladen bei einem Turoffnungswinkel von 90?. Transportgriffe. 220 - 240 V. Zubehor: 2 x Kalteakku, 1 x Eiswurfelschale. Wandabstandshalter